キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-Fのレビュー

平均満足度 5.00 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F 太陽技研
太陽技研
3,198 / 税込 3,518
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。 【用途】セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-28
用途:
センサーライトの電球と変えて フラッシュライトになった。

ただのセンサーライトを電球交換。フラッシュライト点滅は、威圧感増し効果あり。センサーライト本体 お好み点灯時間調整できるタイプとの組み合わせがなおよし。

有限会社ワールドアートメディカル 様2023-01-27
用途:
看板電球交換用
対象商品:
39429873

リピート購入です。問題なくとても良い明るく輝いてます。

2021-04-20
用途:
照明
対象商品:
39429873

特に問題ないです。
いい商品です。
寿命が伸びれば、さらにいいです。

1人が参考にしています
Bar Moonlight 様2020-03-26
用途:
店舗の看板に
対象商品:
39429873

小さいのにとても明るく光ってくれて非常に満足してます。

1人が参考にしています