【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V コードレスタイプのレビュー
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです!
ドライバドリルとは?
⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。
◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。
【用途】ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。
2023-12-21
- 用途:
- DIYに使用
- 対象商品:
- 40227103
パワー、トルクのある18Vの商品と迷いましたが、主にDIYにのようなライトユーザーなので、トルクや電池の持ちは必要十分と判断しこちらを購入しました。初めからリチウムイオン電池が付属しており、別に注文購入する必用も無く直ぐに使用できます。また、スペア電池が必要であれば、簡単に入手ができる点も評価できるところです。ライトユーザーには使い易い製品だと思います。
1人が参考にしています
2020-03-18
- 用途:
- DIY(木工ドリル、電動ドライバー)
- 対象商品:
- 40227103
DIY用途のようなライトユーザーであればトルクや電池の持ちは必要十分。リチウムイオン電池が付属しておりコストバリューは高い。また、スペア電池の入手ができる点も評価できる。ただし、プロ向けの商品ではない。
5人が参考にしています
2019-07-10
- 用途:
- 家具の組み立て
- 対象商品:
- 40227103
日常使いには十分の性能です。購入した間もないので、耐久性はわかりませんが、第一印象といてはコストと性能のバランスが取れた商品だと感じました。
2人が参考にしています