LED電球 E17 小丸球のレビュー

平均満足度 4.71 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED電球 E17 小丸球 アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
479 / 税込 527
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社オートレーダー 様2025-07-16
用途:
室内灯

夜間の常備灯として使用しました。 なかなかE17のサイズで0.4Wとかわあまりないので、モノタロウさんにて購入しました。

2023-06-08
用途:
自作のLEDスタンド製作に
対象商品:
40232387

自作のベッドサイド照明に使用しました。光量、色合いともにイメージした理想のものでした。

2023-03-07
用途:
キッチンのレンジフード
対象商品:
40232405

小さいタイプの電球でE17サイズ対応
40W相当とのことで購入
明るさはGOODでした、
定格消費電力(W)4で節電に期待もできます。

2023-02-08
用途:
会社の玄関フロアー・廊下用の証明
対象商品:
40232396

以前は、白熱式ミニクリプトン球を使用していた。
クリプトン球の設置場所が狭く、電源付LED球が使用できませんでした。
本LED球は、フィラメントLEDに直接AC100Vを供給できる構造で、外形サイズを気にしないで交換できるのが良い。

2022-05-08
用途:
廊下ダウンライト
対象商品:
40232405

対象場所は斜め下取り付けでスペースに限りがありLED化をあきらめていたところにこれを見つけました。外寸はクリプトン球のわずか大きなサイズで問題なく取り付けできました。また40W相当とのことですが元の電球より明るくなりました。配光も広くて問題なくクリプトン球の完全互換品と言えてコスパは最強です。取り付けスペースで悩んでいた人にお勧めできます。

2022-10-16
用途:
住宅のインテリア照明
対象商品:
40232484

他社製で球切れが頻発したことがありましたが、本商品では問題がおきたことはありません。

2022-06-07
用途:
白熱ランプをLEDランプに交換
対象商品:
40232484

25Wの白熱球を2WのLEDランプに交換しました。色も白熱球のようで暖かく、消費電力が1/10でとても省エネです。

2022-03-19
用途:
電球のリプレイス
対象商品:
40232509

フィラメントタイプLED電球、e17、40w相当は他に見当たらないことから、 あるだけでありがたい商品。
光の色、電球の雰囲気はとてもよく満足。
ledの配置から、白熱電球とは配光が異なり、正面方向は若干暗く、サイド方向が明るくなるので、設置場所や使い方によっては暗く感じたり、眩しく感じたりすることはありそう。

OFFICE TANAKA 様2021-07-10
用途:
休憩
対象商品:
40232475

昼白色を試しに使ってみました。イメージ通りの色と明るさだした。後日、追加注文します。

2021-01-20
用途:
部屋の照明に
対象商品:
40232493

部屋の照明器具の口金がE17で良い商品が見当たらず購入しました。まだ使い始めで寿命がわかりませんが明るく良い商品だと思います。できれば、箱売りなどでもう少し単価が安くなってくれるとありがたいです。

テイユ 様2021-04-13
用途:
テーブルステンド・・・PCの作業資料閲覧用ライト
対象商品:
40232405

発熱も少なく(手で触っても危なくなく)非常に明るく手元が見やすくなりました

2021-03-27
用途:
家庭で日常で使います
対象商品:
40232405

思ったより明るく、見てしまうとまぶしいくらいです。
レトロな雰囲気の電球がほしかったのでよかったです。

2019-12-05
用途:
家の照明に

今までのLED電球だと斜め差しの場合、根元がぶつかり締めきれない物が多かったが、こちらの形状はまんまクリプトン球なのでバッチリです。消費電力は10分の1というのもいいです。

2020-05-08
用途:
部屋の電球交換。
対象商品:
40232484

普通の電球と同じ感じです。家族は誰もLEDとは気付かなかったです。