アース渦巻香 プロプレミアムのレビュー
アース製薬の蚊とり線香「アース渦巻香」史上で効きめが最強です。
屋内で蚊を速効駆除します。
屋外で直径6mの空間の蚊を忌避します。
屋内への蚊の侵入を防止します。
ピレスロイドを主成分とし、安定した効果を発揮します。
【燃焼時間】1巻で約7時間(燃焼時間は使用環境により異なります)
【対象害虫】蚊成虫
【用途】【屋内での蚊成虫の駆除に使用する場合】
・本品を約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻の割合で使用してください。
【屋外から屋内への蚊成虫の侵入を防ぐために使用する場合】
・本品を部屋の入り口や玄関、窓の内側で1箇所あたり1巻の割合で使用してください。
【屋外での蚊成虫の忌避に使用する場合】
・本品を半径約3mの範囲あたり1巻の割合で携帯するか設置してください。
【はずし方】
渦巻の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら1巻を引き離してください。
【火のつけ方】
線香の先端部分を下向きにし、先端1箇所だけに点火してください。点火後は炎を消して徐々に燻焼してください。
【線香立ての使い方】
・線香よりも大きめの平らな燃えない皿の中に置き、線香を先端部分にさしこんでください。
・風通しのよいところで使用する場合は、風上に置いてください。
2020-07-18
- 用途:
- 外現場
- 対象商品:
- 40614754
最強と謳ってたのでつられて購入しました。香りもお上品ないい匂いです。効き目は効果あるようで蚊には刺されていません。偶然かな?でも煙くて咽ることがないので気に入っています。金額ですがホムセンが少し安かったので-★!
2人が参考にしています