延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプのレビュー

平均満足度 4.71 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ モノタロウ
元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。 アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。 2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。 ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。 過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度。 【用途】ビルメンテナンスにおいて、通電機器などを使用し、分電盤のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 屋内型工事(水道・給排水・ガス・改装等)で依頼主のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 現場・事務所などに併設されたコンセントを使い、元のブレーカーが落ちた場合、事務所の事務機器やPCなどのデータを損じるおそれのあるとき。 工事現場などで複数の工事業者が電源を同時に使用し、元のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-08
用途:
改修工事の本設電源使用時

改修工事等で建屋の本設電源のコンセントを使用する時用に購入。
他メーカーと比較して安価なので満足しています。

2025-01-24
用途:
機械のメンテナンス、電動工具使用時
対象商品:
40639744

客先から電源をお借りして使用するので、必ず使用してます。

ハツトミプラントアート株式会社 様2024-04-02
用途:
機械のメンテナンス用
対象商品:
40639744

差し込みが、三口付いている「ポッキン」は、便利で使い勝手が広がります。

2024-06-21
用途:
改修工事
対象商品:
40639744

製品もしっかりしていて安全でかつ安心して使えます。

2023-12-18
用途:
降雨時の屋外作業時
対象商品:
40639744

水中ポンプの設置や降雨時の屋外作業では関電予防で必要です。

株式会社アデランス 様2023-09-05
用途:
マキタコンプレッサー使用時
対象商品:
40639744

赤色が望ましいかったです。緑も良いですが選べるとなおよいです。

1人が参考にしています
2023-07-25
用途:
小屋での工作作業時
対象商品:
40639744

室内用の漏電ブレーカーを使用してましたが、室外に持ち出す事もあるので、
防水対策とタップ部が2か所から3箇所に増えたので延長ケーブルを
使用せずに済みました。

2022-12-05
用途:
仮設電源より
対象商品:
40639744

仮設電源より電気を引くために購入しましたが(20Aのブレーカーです、小さなブレーカーが二個有ります、)私が10A使うとメインのブレイカーが落ちてしまうので、私が購入しましたブレーカー15Aですので、12A位で作動する延長ブレーカーはないものでしょうか?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません。現状は販売をしている商品のみになります。

2023-08-21
用途:
工事電源
対象商品:
40639744

某メジャーメーカー製だけに問題なく使えて、何よりもコストパフォーマンスが有難い。

2022-09-15
用途:
内装工事

うっかり水バケツに延長コードを落とした時にブレーカーが作動し元電源の停電を阻止してくれました。作動確認ヨシ!です。

1人が参考にしています
2022-07-13
用途:
屋外で資機材への電源供給用として使用
対象商品:
40639744

以前使用していた物はブレーカーが付いておらず漏電により作業場全体を停電させた事が有りました。今回はあブレーカー&防雨型の為安心して使用出来ます。

2021-02-18
用途:
温調ヒーターの保護
対象商品:
40639744

屋外設置温調ヒーターの延長ケーブルが一部焦げて溶けているのを発見し、ブレーカーが機能していないことがわかりました。本格的な冬場にはこのヒーターの稼働率も上がるので、急遽購入しました。防雨型に期待しています。

株式会社ティエスティテクノ 様2020-11-13
用途:
屋外電気工具使用時に
対象商品:
40639744

大阪の某メーカー製ですので在庫が確保できるだけ 販売継続下さい。

1人が参考にしています
2020-12-07
用途:
現場にて
対象商品:
40639744

お客様が留守をされている時に電動工事でブレ-カ-が落ちる危険がないので、安心です。