ネオフィード栄養ボトルのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ネオフィード栄養ボトル トップ
トップ
2,198 / 税込 2,418
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。 オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。 大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。 600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。 1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-10-11
用途:
胃瘻の経管栄養に使用しています。

当方は、経管栄養に使用していますが、それなら、こっちが良いと言う商品が有りましたらご紹介下さい。
容量的には、これ位がベターです。

1人が参考にしています