RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:20mmのレビュー

平均満足度 4.33 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:20mm RS PRO
ポテンショメータシャフトに取り付けるため、回路の電圧を調整することができます。 円形のスプライン付きポテンショメータシャフト用に設計されており、プッシュオン設計により迅速に組み立てられます。 耐久性を高めるため、ノブの内側は丈夫なプラスチック製で、ローレット加工のアルミ製外側シェルによりグリップ性が向上しています。 アルミは陽極酸化処理され、耐腐食性と耐久性が向上しています。 また、黒い本体には白いインデックス線が付いており、ノブの位置を簡単に確認できます。 本製品は、有害物質使用制限( RoHS )の要件に適合しています。 つまり、少量の有害物質しか含まれていません。 このようなポテンショメータノブは多くの場合、正確な調整を必要とする音量その他の種類の機器を制御するオーディオデバイスに搭載されています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-08-25
用途:
音量調整
対象商品:
41308147

6mmソリッドシャフトが挿入できませんでした。穴をみると溝があったので、スプリットシャフト用なのではないでしょうか?。「6 mm径のシャフト用」と説明文にあって、スプリットシャフトも外径も6mmなので間違いではないと思いますが、6mmソリッドシャフトが挿入できないのは面食らいました。捨てるのはもったいないので、6mmドリルで少しだけ穴を広げると使用(穴にドリルを叩いて挿入し、手で180°~270°だけ回す。回し過ぎると空転しやすくなるので塩梅に要注意。)。

2人が参考にしています
2021-11-08
用途:
ボール盤
対象商品:
41308147

ボール盤の速度調整用に買いましたが、ツマミ心地も良く、気に入っています。

2020-05-16
用途:
楽器のコントロールノブ
対象商品:
41308147

シャフトが6ミリなので、削る作業が必要でした。できればシャフト径プラスαの穴であれば良いと思います。質感はOKです。

1人が参考にしています