RS Pro 2ポート RJコネクタ Cat6 UTP FTシリーズのレビュー

平均満足度 2.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
RS Pro 2ポート RJコネクタ Cat6 UTP FTシリーズ RS PRO
RS PRO
2,298 / 税込 2,528
XLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現.
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-01-20
用途:
LANコネクター取付作業
対象商品:
40932448

取付穴の寸法が記載されてなく不親切だと思いました。

2人が参考にしています