USB3.1+2.0コンボハブのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USB3.1+2.0コンボハブ サンワサプライ
サンワサプライ
   
USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。 1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCがそのまま使えます。 SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。 UHS-I・IIの転送速度には対応していません。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 USB3.1 Gen2には対応していません。 USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 AC電源不要のバスパワータイプです。 Windows&Mac両対応です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-05-30
用途:
ダブレットPCのUSB端子増設
対象商品:
41544817

タブレットPCにUSB端子が1つしかないため、CDドライブ等の外部接続時に使用。SDカードの端子もあるので非常に便利です。