USB Type Cコンボハブのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USB Type Cコンボハブ サンワサプライ
サンワサプライ
2,998 / 税込 3,298
USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。 1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。 SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。 UHS-I・IIの転送速度には対応していません。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 USB3.1 Gen2には対応していません。 USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 AC電源不要のバスパワータイプです。 Windows&Mac両対応です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-12-05
用途:
iPad Proの拡張
対象商品:
41544826

iPad ProにいろいろUSB機器が接続できるようになりました。お手頃な値段でiPadの使い方に幅が出ます。Proをお持ちでしたら持ってると役に立つと思います。