アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】のレビュー
案内音声が聞き取りやすい、シンプルなETC車載器
【基本機能】
音声案内機能搭載により、走行中に視線を前方から外すことなくより安全に走行することができます。
音声ガイドを聞き逃しても「リピートボタン」を押すと、最新の音声ガイドを聞くことができます。
内部突起対応により、ドライバーや同乗者を傷つけないよう国土交通省が定める内部突起に係る保安基準に準拠しています。
※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
自動車が衝撃を受けた場合、乗車人員により安全な部品形状となっています。
新セキュリティ対応ですので、セキュリティ規格変更後も安心してご使用いただけます。
ETCをご使用されるユーザーの決済情報を安全に保護するために、国土交通省は将来セキリュティ規格の変更を予定しています。
※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
ETCカードの期限切れによるトラブルを防ぎ、より安心・安全なドライブをサポートします。
コンパクトなので、コンソールBOXや運転席足元等に設置可能です。スペースを有効に使えるほか、邪魔になりにくく見た目にもスマートです。
※車載器の取り付けブラケットは付属しておりません。車両側の取り付け面の材質や形状により、両面テープで取り付けられない場合があります。
スピーカー内蔵アンテナにより、フロントガラスに設置することにより、音声が聞き取りやすい!安心・安全なドライブをサポートします。
カード全収納により、ETCカードが車載器本体に収まるので、外から見えにくく、盗難のリスクを軽減します。
電圧12Vの普通車と電圧24Vの大型車に対応します。
【用途】ETC車載器