コードレスインパクトドライバーのレビュー
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を満たした18Vハイスタンダードシリーズ。
プロフェッショナルユーザ向け『BB-Proシリーズ』。
ハイパワー160N・mでプロフェッショナルの作業にも十分なパワーを発揮します。
2.0Ahバッテリー2個付。
バッテリーを保護するECP機能搭載。
過放電・過電流・過充電・オーバーヒート・極端な温度条件等のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をシャットアウトします。
EMP機能搭載で過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります。
同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
LEDライト付で暗所作業で威力を発揮します。
【用途】ネジ・ボルトの締め・緩め
アンドウ デンキ 様2023-01-23
- 用途:
- 電気、空調設備工事
以前使用をしてたのもボッシュのインパクトドライバーでしたが年式古くブラシタイプでしたので最近は力が弱くなったと感じ買い替える事にしました。
軽くて使い易くてケースに替えバッテリー迄付いてこの価格はコストパフォーマンスはとても良いと思います。