充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)のレビュー

平均満足度 4.23 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)
579 / 税込 637
6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。 【用途】モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ
26件中 21~26件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
西口熔工所 様2017-03-01
用途:
鉄扉修理
対象商品:
39405886

直に切れなくなるのはどうしてですか、もっと沢山の穴を開けるとき
予備を持って行かないと不安です。

1人が参考にしています
2014-06-19
用途:
今まで釘で木を止めていましたが、最近はネジで止めています。その下穴用に使用。
対象商品:
39405834

最近は材木同士を止めるのにねじ釘を使用しています。この下穴用に使用しています。通常の3mmのドリルでは装着が煩わしいですが、充電ビットのドリルは容易に着脱が可能なため、重宝してます。

2人が参考にしています
東海スクリーン 様2013-04-18
用途:
モルタル、コンクリートへの穴開け

このドリルは、インパクトドライバーの箱に常備してます。
ハンマードリルを持っていかずに、ビスをうつとき予想外にコンクリートだったときに
重宝します、モルタルなら穴が開く程度のドリルだと、コンクリートだと固くて穴が開かないときがあったのですが、このドリルだと良く穴が開きます。

2人が参考にしています
2016-10-22
用途:
集合郵便ポストの取り付け
対象商品:
39405852

ステンレス、タイル作業用には適しているとは思えない

2016-06-16
用途:
配管固定用サドルの下穴
対象商品:
68092053

今まで、ハンマードリルでコンクリートに下穴を開けていましたが、
充電インパクトドライバでやってみようと思い購入しました。
しかし失敗。
ハンマードリルの方が圧倒的に早く明けられます。
それに商品は納期がかかった上にロングサイズのキリでした。

2015-05-31
用途:
コンクリートの穴あけ
対象商品:
39405974

ふつう