Field to Summit モスキートガード ランタンのレビュー
アウトドアにかかせない殺虫機能付き。LEDは白色で明るい。稼働時間HIGH/180ルーメンで6時間MIDDLE/90ルーメンで12時間LOW/30ルーメンで20時間紫外線ライトで虫を引き寄せて電気で撃退。電圧1000Vで約15時間稼動。付属のコードでUSB充電可能。防水規格(IPX6)付属品本体充電用USBケーブル(約60cm)
2022-04-12
- 用途:
- 寝室に使用
- 対象商品:
- 41736723
淡々としては普通に使えますが、もスキートガードとしては全く役に立たない商品です。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。
2021-06-28
- 用途:
- 事務所出入り時に虫の侵入を防ぐため
- 対象商品:
- 41736723
隣の敷地が田んぼのため虫が多く悩まされておりましたので、使用してみました。
蚊取り線香との併用ですが、少し効果がある様に思います。
何よりランニングコストが掛からない(充電の為のわずかな電気代のみ)のが大変有難いです。又、暫く様子をみてよければリピートしたいと思います。