充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンドのレビュー

平均満足度 5.00 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)
13,980 / 税込 15,378
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。 【用途】アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社東海真空 様2025-09-08
用途:
光が入りにくい暗い倉庫で治具確認

もう少し光を拡散出来たら良いなと思いました。でも光量は十二分にあり確認作業が楽に行えました。もう1台あれば、裏からも照らして影も出来ずに写真撮影も出来そうです。

2025-05-07
用途:
倉庫コンテナ荷卸
対象商品:
41994515

非常に明るくバッテリーのもちが良く作業者より好評です。

2024-05-13
用途:
機械修理
対象商品:
41994515

100V電源無い所でのメンテ作業に重宝してます
また非常に明るく輝度調整可能で作業時間に応じ調整
マグネットが強力過ぎて鉄くず粉が大量に付くので都度清掃が必要

2023-05-07
用途:
夜間での清掃作業
対象商品:
41994515

マグネットの接着力がとても強く、照度も明るくとても素晴らしい。

2021-01-13
用途:
トンネルの切羽照明
対象商品:
41994515

同等の明るさの他社製品に比べて軽量コンパクトで値段も安かったので購入しました。期待どおりの明るさで十分役に立ちました。強いて欲を言えば、首が左右に振ることができるか、脚の部分が3又になっていればより安定して使用できると思います。さらにもう一回り大きくて明るいものがあれば今回の使用目的にはより合致します。

3人が参考にしています