シングルロッドホルダーのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シングルロッドホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
   
ホルダーの前後に切り込みがある樹脂性のロッドホルダーです。付属のパイプベースからロッドホルダーが簡単に取り外し可能です。 付属のベースはバウレールなどのパイプを挟んでノブネジで締めて固定するだけで簡単に取付することができます。 また、付属のパイプベースはΦ19・Φ22・Φ25・Φ32mmの4種類のパイプ径に対応しています。パイプベースだけでなく、あらゆるベースと互換性があるので、好みの場所へ取付可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
斐太設備工業株式会社 様2021-08-05
用途:
ロッドを船縁にチョイ置きするのに購入
対象商品:
42016714

場所や角度等を任意に取付けられるので、レールのある乗合船では非常に役立ちます。