テクニブレードのレビュー
- 用途:
- 草刈に
40ccの草刈機に3㎜角のコードをメインに使用していますが 3㎜では腰の弱さを感じますので これを使ってみました 新品時は驚くほどの切れを見せてくれますが いかんせん消耗が早い 水につければと思いやってみたがあまり変わらない 値段も高いし新品時の切れが良いので大きくなった草に使用しています
- 用途:
- 草払機ゼノア30ccでオレゴンジェットフィットにて
- 対象商品:
- 43028747
切れ味最高です。コンクリートに接触するとすぐになくなってしまう及び短くなったら、余りが多すぎる。効率よくできないものか。今度は7ミリを買おうと思います。
- 用途:
- 草刈り
破壊力が凄い。
シュレッダーよりガンガン攻めるが可能で、草刈りが楽しい。
- 用途:
- 圃場及び耕作放棄地の草刈り作業
- 対象商品:
- 43028756
今まではチップソーばかり使ってましたが、動画サイトで草を粉砕できる事を知り購入しました。併せて刈払機もスチールFS250(40cc)を購入し使ってみました。粉砕できる事もちろん刈幅400mmで早く作業終わる事が出来ました。ナイロンコードなのでチーエーンソー用、防護ヘルメット、エプロンで防護してます。又住宅地では石飛が心配なので、26cc機にチップソーで刈ってます。26ccでも使ってみましたがパワー不足で満足に刈れません又機械に負荷掛かりすぎる為故障のリスクが有るのでお勧め出来ません。
- 用途:
- 圃場及び耕作放棄地の草刈り作業
- 対象商品:
- 43028765
今まではチップソーばかり使ってましたが、時短と仕上がりの綺麗さでナイロンコード草刈り歴40年でデビューしました。
併せて刈払い機もFS250導入しました長く伸びた草は粉砕感が凄いです。
ですが、耕作放棄地の笹が有るところでは刈れるんですがやはりコードの減りが早いです。
フレキシブレード4㎜でも同じでした。
テラマックス4.5mmは粉砕感は乏しいですが長持ちしました。
ジェットフィットでの使用なので回転早くなったらコード確認ですね。
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 43028756
テクニブレード7mmとフレキシブレード4mmでは何故か太さがあまり変わらないが、切り比べでは直径5mmから7mmの細い灌木を切った時の切れ味はテクニブレードの方が良い。(抵抗が少なく切れる)
耐久性は似たような感じ・・・か、気持ちテクニブレードの方が上かも。
ジェットフィットで使うと半分以上無駄になるのが勿体ないので草刈りの対象が手強い時のみに使うつもり。(地面などで摩耗させるのは勿体なさすぎる)
- 用途:
- 草刈
- 対象商品:
- 43028765
頑丈で切れずに長持ちする。価格が高いのが難点だが伸びた草をコードで刈るには最適。エンジンパワーは必要となります。
- 用途:
- 土木工事業 荒地の草刈 伐採作業
- 対象商品:
- 43028756
30㏄背負式のエンジン刈払機でジェットフィット(2本タイプ)と使用してますが、もっとパワーが欲しいといった感じです。はっきり言ってこれ使うとチップソーを使う気になりません。但し飛散防止及び防護に十分な対応配慮が求められます。あえてマイナス面を上げれば、西洋の製品なのでしょうがないのですが特に竹(Φ2㎝以上)や固めの木には耐久性があまりありません(ぶった切りますが先の方が割けたり痛みます)しかし強力無双なのは間違い無いと思います。使用してみる事をおすすめします。
- 用途:
- 刈払機で草刈り
- 対象商品:
- 43028765
もう少しブレードの強度をつけてください、減り方が早いです 先端も分かれます 価格も割高です もう少し安い方が使いやすいです。