IceBatteryMini(アイスバッテリーミニ)高性能保冷剤のレビュー
IceBattery(R)はアイ・ティ・イー(株)が開発した高性能保冷剤。アイスバッテリー専用バッグの追加保冷剤(保冷時間延長)や交換用スペアとして新発売【Gembaシリーズ】。アイスバッテリー専用バッグ併用で、気温35℃の真夏日、猛暑日の暑さの中でも、冷たさがピタッと一定温度で保冷できる!!アイスバッテリーミニ高性能保冷剤がコンシューマー向け商品として新発売!!アイスバッテリーは、アイ・ティ・イー(株)が開発した保冷技術。形状記憶シャツはシャツの形を記憶しますが、アイスバッテリーは温度を一定範囲で記憶します。現在、血液・ワクチン、細胞等の陸海空輸送に使われている技術を家庭用に改良しました。別売りの専用バッグには、今までの家庭商品にはなかった、医薬品輸送に使用される特殊な断熱材を使用しています。専用バックを使用し、アイスバッテリー本体の枚数を増やすことで保冷時間が長持ちできます。1枚追加、2枚使用すると保冷時間が約2倍になります。※バッグ内をピタッと一定温度範囲(5~10℃)に長時間維持出来ることが一般の保冷剤と違う大きな特長です。世界に類のない保冷技術です。またスポーツ時のアイシングや一般保冷剤としてもご使用いただけます。
【用途】アイスバッテリー専用バッグ用、高性能保冷剤。専用バッグ併用で飲料水やサラダ・冷たい麺類等をを低温保存できます(5~10℃、外気温30℃で約3時間)。スポーツ時のアイシングや熱中症時の緊急冷却保冷剤として。
2021-07-09
- 用途:
- 要冷蔵商品の保管
- 対象商品:
- 43108224
使いやすい保冷剤を探していました。
ロゴスの商品など長時間タイプを探していました。
ロゴスの商品はいいのですが、冷凍の条件で制約があり
すぐに固まらなかったりしましたが、こちらの商品は
厚さも薄いこともあり、すぐに固まりました。
あとはどのくらい保冷できるかですが……
2人が参考にしています
2020-04-06
- 用途:
- 釣り
- 対象商品:
- 43108224
TVのがっちりマンでーで商品を知り、釣った魚をクーラーボックスに入れ、保冷剤を3個使用し使っています。
冷却時間が長く、氷のようにすぐに溶けず使いやすいので大変重宝しています。
3人が参考にしています