本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-Sのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S ベッセル
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。 【用途】各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-18
用途:
設備補修
対象商品:
43427914

ボールポイントの斜めに出来る角度が大きいので隙間でも素早く作業できる。
隙間での作業なので磁石も脱落防止として、役に立っている。