ショックドライバー ビットセットのレビュー

平均満足度 4.20 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ショックドライバー ビットセット プロト
プロト
3,698 / 税込 4,068
固着したボルトにハンマーで叩いて衝撃を与えながら緩めるショックドライバー。固着しやすい+ボルトやトルクスに向けた厳選されたビットが12本付属スチールケースで保管も便利ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ) 【用途】汎用ツール
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-08-04
用途:
絶版バイク用
対象商品:
46400367

旧車バイクのサビ付きビス用に購入しました。おかげ様で順調に整備が進みました。
LRダイヤルに少しガタがあるのが気になりますが後は耐久性ですね。

2021-11-21
用途:
作業工具として
対象商品:
46400367

購入後早速使用しました。安価であるにもかかわらず、問題なく使用できております。満足の行く商品です。

2人が参考にしています
2021-01-23
用途:
固着ネジ緩め

ソケットが脱着出来ます。9.5サイズです。他のソケットも勿論、付きますからプラスとマイナス以外にソケットレンチセットを、9.5サイズの物も使えますので、ソケットだけ変えればなんでも固着したボルトも取れますのでこれは、オススメは最強です。よくみてください。どこかのメーカーに似てませんか?多分同じ物だと思います。めっちゃ安くてお買い得です。

2人が参考にしています
2020-10-09
用途:
バイクの整備

商品届きましたが、ケースにエクボが、一ヵ所ありました。長いビットが、プラスチックケースが作りが悪くてカチッと固定されません。固定されないのは、一ヵ所のみです。その他のビットは、大丈夫でした。ガバガバで、全く固定されません。安いから仕方ないのかな?9.5サイズソケットが使えます。かなり使いやすいと思います。耐久性は、わかりませんが、そんなに使う機会ないのでわかりませんが良さそうな感じです。

2020-11-19
用途:
メンテナンス時
対象商品:
46400367

問題なく使用しています
屋外での使用なのでケースが金属製で耐久性があり安心です