スライドシャワーフックのレビュー
- 用途:
- シャワーフックの交換
既存のシャワーフックが壊れたため、交換用に購入しました。
ニギリバー径Φ30は確認済だったので取付は容易でしたが、
シャワーヘッドが旧INAX製なのに、ホルダーが少し小さめだったのが残念です。
あとは耐久性が長いことを期待します。
- 用途:
- お風呂のシャワーに使用
- 対象商品:
- 46848665
快適に利用ができ、片手で使用することができるのは最高です。安価で売られているのは、シャワーヘッドが甘く入り不安定ですが、安心して使用ができますよ。買って良かった商品です。
- 用途:
- シャワーフックの交換
- 対象商品:
- 46848665
スライドバーを挟み込むように取り付けるため、スライドバーを外さずに簡単に取り付けることができます。フックのストッパーが異なるため、シャワーヘッドのメーカーに合わせたタイプを選択する必要があります。
- 用途:
- シャワーフックの取り換え
- 対象商品:
- 46848665
取扱説明書に従い、本体を2分割して手すりパイプを挟むことにより、簡単に取り付けることが出来ました。手すりパイプを取り外すことなく後付けで取り付けられるように工夫されている点が素晴らしいと思います。
それにしても、当製品は壊れやすく出来ている。他の方も書いているように、当方でもトッパーをリリースするためのプラスチック部品が割れて壊れました。見ると、其処は簡単にもっと強度を上げるように設計出来る筈ですが、買い替えさせて儲かるように故意に耐久性を落としているかと思われる程です。モノタロウさんで当製品(フック全体)を売っているので助かりました。割れ易い箇所は決まっているので、出来ればその部品だけ(例えばパッキンのように)で購入できればなお良いです。
- 用途:
- 風呂用シャワーフックの取り換え
- 対象商品:
- 46848674
シャワーフックの取り換え交換は説明書をもとに簡単にできました
前に使用していましたのはフックバーにギザギザがあり少し滑りがスムーズでありませんがしようには支障はありません
- 用途:
- 壊れたシャワースタンドの代替
- 対象商品:
- 46848665
浴室のシャワースタンドが壊れて困っていましたが、全く同じ物があってよかったです!
ポールを分解せずに簡単に交換できました。
- 用途:
- 部品交換
- 対象商品:
- 46848665
工務店にお願いしたが、なかなか対応してくれないので
ネットでやっとヒットしました
すばやい対応で満足しています
- 用途:
- シャワーホルダー
- 対象商品:
- 46848665
使用していたものが壊れたので購入しました。
実は交換2回目で、2回ともストッパーをリリースする軸(プラスチック)が折れました。
使い勝手はものすごく良いのですが、耐久性がないです。
- 用途:
- シャワーヘッドの固定及び移動用
- 対象商品:
- 46848665
以前のものが故障(回転部分のシャフト折れ)したので、同じものと思って注文しましたが、フック部分の色味が多少薄いグレイになっていました。それ以外は全く同じです。使い勝手は以前のものと同じですので、普通です。