高吸水性ポリマー (N100)のレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高吸水性ポリマー (N100) ナリカ
水と接触すると、自重の数百倍もの水を吸収し、長期間にわたって保持するポリマーです。 主な用途は紙オムツ等の吸水材や農園芸の保水剤等幅の広い分野で利用されています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ブッシュ 様2023-06-29
用途:
吸水剤
対象商品:
50427704

吸水力があるので、仕事に使っています。
結構吸うので、使いやすいです。

2022-05-18
用途:
愛車のLLC交換後のLLCの処理作業
対象商品:
50427704

処理水等に対して何g使用等の使用量の目安を表示して欲しい。
容器や説明書には記載されていなかった。
商品は、とても良いと思います。

10人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認したところ、設計としては1gあたり400gの水を吸収するよう作られているが、使用環境によって左右される(塩を含むなど)ので、
明確に使用量の目安を上げることは難しいとのことでした。一度上記の内容でご検討いただけますと幸いです。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。
今後ともご愛顧のほどどうぞよろしくお願いいたします。