ラージフランジブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)のレビュー

平均満足度 4.67 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラージフランジブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
549 / 税込 604
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板・FRP・ベニア板等、各種軟質母材に最適です。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。 【用途】輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-14
用途:
三菱の6407A017の代わりに購入

三菱の6407A017の代わりに購入しました。
NSA55LFMPとM4×10×0.8の組み合わせて利用しました。
両商品ともにお安く購入できたのでとても助かりました。

2024-01-31
用途:
スチール棚の改造
対象商品:
52278529

既存のスチール棚の全ての有効段を全て使用した棚を製作する際に、アングル材(棚受け)を大量に固定する資材として選定。
柱に穴あけするのも、ドリビスを使うのも面倒なので、ブラインドリベットによる締結としました。
本品は、マンドレル:鉄/リベット本体:アルミですが、薄いプラ板を固定することから「ラージフランジ」タイプとしました。
ストッパーに特寸ワッシャを利用し抜け止めとしていますが、M4.5/M4対応の孔であれば十分に鉸め固定できます。
今回は組立テスト用に2PACのみ購入でしたが、良好な結果が得られたので追あ手配します。

1人が参考にしています
2021-04-04
用途:
2ストバイクのサイレンサー
対象商品:
52278565

サイレンサーのグラスウールの交換に使いました!
丁度いいサイズでした!

1人が参考にしています