ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)のレビュー
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
【用途】輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
T-WORKSHOP 様2022-06-28
- 用途:
- 玄関引き戸の縦格子固定用に使用
- 対象商品:
- 52279204
固定下地厚さ範囲に合ったサイズを購入したので丁度良い締め加減で固定出来ました。
1人が参考にしています
2021-09-19
- 用途:
- FRP部品の結合
- 対象商品:
- 52279195
部品同士の接着に完全性を与えるため、リベット併用を画策したが
厚みが厚く、普通のリベットの厚さ目安を超えてしまった。
何かないか探したところ、5mm径、15㎜程度まで締結できる本商品を見つけた。
内外ともSUSでCFRPとの電食電位差も同等、且つ太いリベットに見られがちな
ハンドリベッターの力では軸が破断しないということもなく、大変満足している。
1人が参考にしています
千商食品 様2021-06-21
- 用途:
- 台車の修理
- 対象商品:
- 52279204
プラスチックの台車が壊れたので修理、元々リベット止めの台車でリベットが壊れ合うリベットが無くネジで止めてました。と言うのも中々ホームセンターではこの長さ(適正かしめ板厚MAX(mm)19.1 適正かしめ板厚MIN(mm)15.9 )が売って無かったのでネジで代用してました。モノタロウに感謝です。
1人が参考にしています
2021-07-05
- 用途:
- 薪ストーブ内のステー固定
- 対象商品:
- 52279046
オールステンレスなので、薪ストーブ内の高温にも耐えられて便利です。欲を言えば、固定時の膨らみが小さくて、少しガタが出る時があります。長い奴を使っても、膨らみの直径自体は小さめなので、膨らみが大きいと助かります。