MS852Plus ESD 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダーESDモデル、USBケーブルのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
MS852Plus ESD 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダーESDモデル、USBケーブル unitech
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャのESDボディモデルです。静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。さらに高密度タイプスキャンエンジンはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。IP42,落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。 【用途】小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-22
用途:
工場での読み取り
対象商品:
52612088

工場での品質管理に使用します。読み取り精度はいいです。