OnLord(オンロード) OL-334W ソーラー式カメラ型センサーライト防塵防水のレビュー
オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場!
本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大!
昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電
夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光!
明暗センサー&人感センサーで省エネ発光!
月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!
全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心!
ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電!
初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
日本企業による厳しい検査により高い品質を維持!
・LEDライトの光り方
1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。
2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。
※検知している間は発光し続けます。
※周囲が明るい時は発光しません。
2024-10-07
- 用途:
- 店舗裏口の防犯
店舗裏出入口の防犯目的で購入しました。
・購入して1年半経ちますが、特に不具合はございません。
・高さ2.5m程度で取り付けています。普段はぼんやりとした明るさで常に照らされ、人が通ると明るく点灯します。点灯した際の明るさはすごく眩しい訳でなく、そこそこの明るさです。
・取付もネジ3本で取り付ける形で施行も難しくありませんでした。
明るさも700ルーメンと明記されており、電池の安全装置もついていることから、いい製品だと思います。
2023-12-19
- 用途:
- 駐車場のライト
- 対象商品:
- 53031214
駐車場が薄暗いので、電気代の掛からないセンサーサイトを設置しました。結構明るいし、形から防犯効果も高いのでは無いかと期待しています。
伝整体施術院 様2022-03-11
- 用途:
- 玄関入り口駐車場防犯対策として
- 対象商品:
- 53031214
取付が簡単でした。ビスつけの確認シートもありドライバー一本で簡単につけられました。
太陽光の受け入れ面も屋外対応で耐用年数は期待できそうです。
もう一つあればいいのはダミーである以上短くてもいいので黒いコード添付されていれば
家屋にて録画されていると思われ余計防犯になるとY思いました。少し様子をみてドリルで穴開けて模擬配線をつけて本物らしくする予定です。軽量でよかったと思います
3人が参考にしています