LED照明拡大鏡 LFM G2のレビュー

平均満足度 4.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED照明拡大鏡 LFM G2 LUXO
LUXO
44,980 / 税込 49,478
LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。 レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。 【用途】LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社矢崎電設 様2021-10-13
用途:
オーデイオ機器(アンプ制作)
対象商品:
53030943

明るさレンズの大きさ見やすく思うが電源スイッチの操作がし難い

1人が参考にしています
2020-09-03
用途:
書類確認等
対象商品:
53030943

この商品を選んたのは操作性とレンズです。
操作性はどの角度にも合せることができ、他社にないものです。レンズは透明度もよく、屈折もきにならない良品でした。
概ね製品は気に入ってますが、1点だけ不満な所があります。
それは、使ってわかったことですが、照明があまり明るくなかったことです。
できれば、改善してほしいです。
以上

3人が参考にしています