折畳みソーラーパネル 120W 3.5mのDCコード付 停電時も使える太陽光発電機のレビュー

平均満足度 3.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
折畳みソーラーパネル 120W 3.5mのDCコード付 停電時も使える太陽光発電機 GOODGOODS(グッド・グッズ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)
49,980 / 税込 54,978
・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。 ・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。 【用途】スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-02-12
用途:
本体に繋げるため。
対象商品:
53059363

防災グッズへ常げるため購入。 接続じ強度不安在り、一工夫在ればよいと思う。かかく高い、低予算化必要!!

4人が参考にしています