USB充電式LEDワークライト 高演色のレビュー

平均満足度5.00(1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USB充電式LEDワークライト 高演色 エコリカ

自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。さらに赤色や日本人の肌色を綺麗に再現する特殊演色評価数R9-R15も高い数値を達成しています。
USBで繰り返し充電可能なリチウムイオンバッテリーを内蔵。100%の明るさで最大5 時間連続点灯しますので、外出時でも手軽に持ち運びいただけます。またバッテリー残量を確認できるインジケータも搭載しています。
しっかり固定できる強力なマグネットを装備していますので、金属面に取付けて使用することができます。
3段階から選べる調光機能付きですので、周りの環境に合わせて最適な明るさを選ぶことができます。
【用途】工場の検品ライン・営業先での色校正・事務所内での手元照明

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 53062617
2020-04-28
用途: 抵抗のカラーコードを読むとき、色のあるモノを比べるとき
その他業種

家庭の電灯がLEDに交換され省エネが進んだが、趣味の電子工作のとき抵抗のカラーコードが読めなく困っていた。このライトでようやく快適に読めるようになった。

2が参考にしています