USB充電式LEDワークライト 高演色

USB充電式LEDワークライト 高演色 - エコリカ
(1件のレビュー)

自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。さらに赤色や日本人の肌色を綺麗に再現する特殊演色評価数R9-R15も高い数値を達成しています。
USBで繰り返し充電可能なリチウムイオンバッテリーを内蔵。100%の明るさで最大5 時間連続点灯しますので、外出時でも手軽に持ち運びいただけます。またバッテリー残量を確認できるインジケータも搭載しています。
しっかり固定できる強力なマグネットを装備していますので、金属面に取付けて使用することができます。
3段階から選べる調光機能付きですので、周りの環境に合わせて最適な明るさを選ぶことができます。

平均演色評価数
Ra97
R9-R15 90以上
用途
工場の検品ライン・営業先での色校正・事務所内での手元照明
材質
アルミニウム/ ポリカーボネート
寸法(mm)
180×52×46
質量(g)
200
使用温度(℃)
0~+40
コネクタ形状
マイクロUSB(Micor-B)
全光束(Lm)
250
バッテリー
リチウムイオン3300mAh
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
充電電圧(V)
DC5V/2A
充電時間(時間)
約5(目安)
色(本体)
ブラック
充電可能回数
500回
配光角度(°)
約120
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
3段階100%/50%/25%+SOS
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53062617ECL-WL250NB-L3A
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53062617
2020-04-28
用途: 抵抗のカラーコードを読むとき、色のあるモノを比べるとき
その他業種

家庭の電灯がLEDに交換され省エネが進んだが、趣味の電子工作のとき抵抗のカラーコードが読めなく困っていた。このライトでようやく快適に読めるようになった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする