セキュリティカメラのレビュー
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します
3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用
乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。
付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
2024-04-20
- 用途:
- 庭の監視の為
- 対象商品:
- 53108047
最近鹿が庭の草.花等を食いに入ってくる。
玄関を開けると親鹿が向かって来て威嚇する。
子鹿を保護・警戒して威嚇する様です。
留守中にはどの程度入っているのか、知る為に購入した。設置テストでは満足しています。これから時々確認して防御策を検討したい。