パンクしない四輪自転車 エアロクークルMⅡ 空気入れ不要 ノンパンク仕様 ユニバーサルサイクルのレビュー
4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。
全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。
またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。
軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。
フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
【用途】歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!
2020-05-25
- 用途:
- 田んぼの見回りや家庭菜園の肥料や小道具を運んだり、急がない時に利用する
- 対象商品:
- 53460208
点検を2カ月毎というが、販売店がネット通販なので、自主点検しかできない。変速ギアがないので、坂道は脚力がないと無理。。今のギア配置だと、足が空回りして疲れる。歩く速度時速5キロくらいで朝の散歩には向きかもしれない。肥料20キロくらいは楽に運べる。。年寄りには不向き。
8人が参考にしています