ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 スマホスタンド機能付のレビュー
8段階角度調整機能付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。
ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。
スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。
ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。
底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
不使用時には薄くたたんで収納することができます。
【用途】ノートパソコンスタンドとしてお使いいただけます。
目線を上げることができ、姿勢の改善もできます。
スマートフォンとノートパソコンを並べて使用することができます。
たたんで収納することが可能です。
2025-11-29
- 用途:
- 足のないタイプです。
サブモニター代わりに使うので足のないタイプで充分でした。大きいサイズのノートですが引っくり返ることもなく安定してます。
西村電機工業有限会社 様2022-03-15
- 用途:
- ノートパソコンのスタンド用として・・・
- 対象商品:
- 53474183
ノートパソコンに角度をつけたくて購入しましたが、耐荷重オーバーでパソコンを支えてくれません。15.6inまでは大丈夫と明記されているのに・・・
3人が参考にしています