充電ミニドライバー miniQu(ミニック)のレビュー
- 用途:
- 野外高所作業
野外の高所作業のケースを止めてあるBOXの蓋を止める箇所が数十箇所あり
普通のドラーバーだとかなり大変でしたがこれを購入して使用してみました。
高所で効率よく作業ができまた手で最後閉められますので確認するためにも
良かったです。電池の持ちも良いようです。
- 用途:
- ビルメンテナンス業)細かい修繕作業に
- 対象商品:
- 53507817
2023年3月に購入。
約一年使用の感想です。
良い点
・回転速度が回転数(回/分)230とちょうど良い。この速度ならネジ駆動部を潰すことがない。
・コンパクト。ポーチにかさばらず収納できる。
・負荷がかかると自動停止するのでそこからモード切り替えなどせず手締め出来るので手間いらず。
・申し訳程度だがLEDがついている。基本ヘッドライトを使用せず据え置き型ライトなどを使用するため多少暗い部分が出るがこのLEDライトで明るくなるのは嬉しい。
気になった点
・購入しフル充電後数回使ったあと動作しなくなった。返品手続きをしていたが梱包前にダメ元で動かしたら動いたのでその後問題なく使用できている。商品ページに有る「使い切る前に自動停止」とは真逆の状況。
・microUSB Bタイプで充電。この商品の開発段階ではmicroUSB Bタイプが主流だったのかもしれないが現在主流のタイプCとケーブルが混在するので不便。
とはいえ十二分に活躍しておりビルメンテナンス業の方であれば小修繕時に活躍すると思います。
- 用途:
- M3~M4ネジで 電気接続部の着脱
- 対象商品:
- 53507817
若干トルク不足・・などコメントをwebで拝見しますが、
締め込み最後は半回転程度 手締めで管理するのが
電気用途の基本ですから 使いやすい工具です。
基本はペンドラを使っていますが このミニドラも良い製品です。
- 用途:
- 小型機器のメンテナンスで使用
- 対象商品:
- 53507808
見た目通りに小型で軽いため取り回しが容易でLEDライトが先端を照らしてくれるので大変重宝しております。ただ、取り付けたビットのがたつきが若干気になるところです。
- 用途:
- 作業の効率化
- 対象商品:
- 53507808
SK11の電動ドライバーが半年もせずに壊れやがったので、評判の良いこっちを選択
車両整備にはパワー不足な気もするが、仕方ない。
- 用途:
- 弱電系メンテナンス、工事にて
- 対象商品:
- 53507808
トルクが、強すぎないのが、良い
ベッセルも使ってるが、トルクが強すぎてしっかり握ってるつもりでも、もってかれるので、落下する危険あり(実際高所から落下した)
panasonicもクラッチが無いが、強すぎないので、締まる時には、回転が落ち、最終的には手締めするコンセプトなんだろね
ベッセルからこちらに乗り換え使用
耐久性等は、まだ判断出来ない
モノタロウが、現在(7/24)最安値(10%引きタイミング)
- 用途:
- 機器のメンテナンス時
- 対象商品:
- 53507808
使用2日目ですが、回転のボタンのレスポンスが悪い、又締める側及び緩める側のボタンが押されたままのなり回転が止まらなくなります。非常に使い勝手が悪いです。