ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー キャパシタ付のレビュー
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。
赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
有限会社シーエムエス 様2023-04-26
- 用途:
- 営業車に装着
- 対象商品:
- 53591406
便利な機能が満載だったので購入しました。
自動開閉の固定具合やアームの剛性などは全く問題有りません。
ですが、ワイヤレス充電が、使用し始めて30分ぐらいで全く使えなくなり、交換をしてもらいました。
しかし、新たに送ってもらった物は、ホルダーにスマホを取付けて30秒ぐらいで充電が停止します。何度付替えても、スマホのケースを外しても、他のスマホで試しても、USB電源を変えても、全て30秒ぐらいで充電が止まります。
しかたなくケーブルを繋いで使用してますが、便利さが半減してます。
青葉ハウスサービス 様2023-01-04
- 用途:
- トラックとハイエースに使用
- 対象商品:
- 53591406
自動で、ホールドしてくれますので、とても便利です。
片道1時間位なので、往復で私の場合には、充電が足りています。
今ので5台目です、また次も購入すると思います。