LEDヘッドライト800のレビュー

平均満足度 3.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LEDヘッドライト800 ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッド
6,298 / 税込 6,928
ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。 全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。 点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。 防塵防水仕様はIP64。 照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。 ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。 後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。 フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。 バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。 滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。 【用途】暗所での作業等に。災害備蓄品として。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
中山矯正歯科 様2022-10-05
用途:
歯科健診
対象商品:
53719768

明るさの調整が2段で、強だとかなり明るい。弱だと少し物足りない。中間にもう1段階ほしい。
重さは軽く、大きさもコンパクトで気に入っています。

2人が参考にしています