コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ A&D
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売 【用途】コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-05-28
用途:
農業用
対象商品:
53752589

バックライトが点く物を探していたので
満足ですが 思ったより重かった