スピーカーのレビュー
IP55防水規格・防塵規格を取得しており、タフな扱いにも耐えられるBluetooth4.2対応のワイヤレススピーカーです。 汚れても簡単に洗えるのでアウトドアでの使用や入浴時、キッチン周りでも安心してご使用いただけます。省電力設計のBluetooth4.2に対応しておりiPadやタブレット、スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで聴くことができます。最大6W(3W×2)のスピーカーユニットとパッシブ型サブウーハーを背面に搭載し、コンパクトなボディーからは想像できない迫力ある低音域と豊かな高音質を再現します。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。マイクは4名程度のミーティング通話などにも使用できる高感度仕様です。microSDカードスロットも搭載しており、microSDカードに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。SCMS-T方式で保護された音楽や地デジ・ワンセグの音声にも対応しています。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。Bluetooth機能非搭載機器とも接続できるステレオミニジャック1系統を装備。ストラップ用ホールを装備しており付属のカラビナなどでリュックに掛けたり浴室で吊り下げたりなど、様々な設置方法が可能です。
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。