スピーカーのレビュー
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
アサクラハウス&モアビルド 様2023-04-19
- 用途:
- ほどほどの聞き取り易いボリューム 音質もいい
- 対象商品:
- 54120588
パソコン本体からの音が小さくて聞き取りにくい時がありました
ヘッドホンで解決していましたが 普段使いにはとても不便でした
これは少し大きめの音にできます 聞き取りにくい事はなくなりました
扱いやすい位置にボリュームとスイッチがあるから ON OFF 音量の調節も簡単です
1人が参考にしています