メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレードのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)
1,898 / 税込 2,088
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。 【用途】学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-23
用途:
アロマオイルの調合

精度を重視したいとき用に購入したが用途的にカスタムAで十分だったかも。
付属の山吹色のバンパーはかわいくて良い。