12Wフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付のレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
12Wフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス(ムサシ)
ライテックス(ムサシ)
8,498 / 税込 9,348
防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。 【用途】玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-12-15
用途:
裏庭の防犯に

ムサシ製の愛用者です.ムサシ製は少々高いですが、安心して利用できます.裏庭の防犯に出窓横にねじ止め設置しました.添付の取り付け部品で取り付けが完了できます.ネジ+挟み込み治具(通常別売)が添付されていますので、大抵の場合プラスドライバで事足りると思います.また、リモコン設定が楽なので非常にありがたいです.従来品は感度等の設定は脚立に上がり本体のツマミで調整が必要でした.防雨性能についてはIP44ですが雨が常時かかる場合には耐久性が少々心配です.軒の下に設置がベストだと思います.また、コードが3mなので屋外コンセントの位置に注意が必要です.私は寸足らずのため延長コードとY型分岐を別途monotaroで購入しました.裏庭なので全灯にすると隣家に迷惑になるほとの明るさになってしまい、低めの暖色灯にセットしてあります.2.5m程度の高さで10m先まで反応してくれます.フラッシュ機能はまぶしい限りです.ブザー音はちょっと低めだと感じました(迷惑にならない程度です).欲を言えば他ラインナップにある多灯間リンク機能もあるとありがたいですね.