ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
4,898 / 税込 5,388
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-07-02
用途:
ドアクローザー交換
対象商品:
57602345

旧製品のブラケットは3つ穴、現製品は4つ穴です。加工が面倒なのでブラケットはそのまま流用しました。本体、調整ネジ棒、メインアームを交換しました。