ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,590 / 税込 7,249
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社シティコミュニケーションズ 様2021-07-01
用途:
古い機器の交換
対象商品:
57604034

ブランクになってしまい交換しましたピッタリでした。