ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)のレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,198 / 税込 7,918
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
社会福祉法人慈敬会 様2024-04-09
用途:
施設内ドアクローザの交換
対象商品:
24851875

施設内のドアクローザがオイル漏れ故障したので、同じ製品を購入しました。
解かりやすい説明書も付属しており、簡単に交換出来ました。
外注業者に交換作業を依頼するよりも、安価に交換出来てとても良かったです。

2022-05-17
用途:
製作扉のドアクローザーとして
対象商品:
57604847

加工に当たり、実寸の図面が入っていて
加工がしやすくなっています。