ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)のレビュー

平均満足度 4.67 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,890 / 税込 8,679
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-29
用途:
ドアクローザーの交換
対象商品:
57607753

説明書もわかり易く、取り付けもいいと思います。
もう少し早く入手出来たらもっといいと思います

学校法人相愛学園 様2025-04-20
用途:
教室のドアの補修に使用
対象商品:
57607909

交換が必要な部屋がたくさんあるので、もう少し安くなれば嬉しいです

2024-04-13
用途:
ドアクローザー交換
対象商品:
57607078

既設のクローザーからオイル漏れ、調整も効かなくなり交換することにしました
同封されている取扱説明書も詳しく書かれており 簡単に交換、調整することが出来ました

2人が参考にしています