ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,698 / 税込 7,368
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社インテック左右田 様2022-12-16
用途:
交換時
対象商品:
57607437

数ある中から同じビス穴サイズを見つけるのが大変でしたが、サイズさえ合えば簡単に交換が可能でした。