ヒンジ FH (ストップ付)のレビュー
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。
フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。
本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。
ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。
自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション)
自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
タイセイ硝子店 様2022-02-07
- 用途:
- 古いフロアーヒンジの埋け替えに使います。
- 対象商品:
- 57609065
旧型フロアーヒンジとはサイズが違いますが、コンクリートを切り欠き埋め込みます。調整も簡単で、良いです。ドア側のヒンジ受けの形状がDIA(大鳥機工)とは若干違いますので注意が必要です。
1人が参考にしています