電話機コード 6極6芯 白のレビュー
壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。
ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。
6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードとしても使用が可能。
6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
2025-02-03
- 用途:
- FT-891のリモートケーブルとして
RG-11の6芯ですので、一部の八重洲無線の無線機のフロンパネルと本体を分離するときのケーブルとして使用できます。動作に問題ないです。
2023-08-03
- 用途:
- センサー接続ケーブルの補修交換
- 対象商品:
- 57854476
モノタロウで多数取り扱いがあると思ったのですが、6芯ケーブルはこの1シリーズだけでした。元が扁平ケーブルで、丸ケーブル取り回しのためにシャーシ加工を要しました。品質には全く問題なしです。