充電式ブロア UB186のレビュー
最大風量 約23%アップ!
本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上)
ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm!
風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
【用途】落ち葉・ゴミの清掃に
2024-09-30
- 用途:
- ガーデン作業
◆小型・軽量による作業性の高さ、バッテリー寿命の長さなど、作業性の向上に大いに貢献してくれました。
2024-07-11
- 用途:
- ミニSLの線路掃除
- 対象商品:
- 58279525
線路のポイントや踏切の溝の間に溜まったゴミを吹き飛ばすために使用します。風量、風圧も問題なくきれいに清掃出来ました。 吸気口の吸引力も強く、衣類が吸い付くので注意が必要です。
2024-06-20
- 用途:
- 倉庫、車庫の掃除(砂塵飛ばし)
- 対象商品:
- 55546969
ノズルがあるので床などの掃除はかがまなくてもできて楽です。
思ったより電池の消耗が早いので、電池を追加購入しました。
満足しています
2021-01-05
- 用途:
- ホコリ払いに
- 対象商品:
- 55546969
枯葉の掃除等に使用されているケースが多い様ですが、当方はホコリ払いに使っています。
質量の軽いものを吹き飛ばすと空間中に飛散しますが他の清掃方法と比べて手間がかからないので費用対効果アリです。
マキタの充電式掃除機にはストラップが付いていますが、これにはついていません。
長さに拠りますがストラップを取り付けると、空気取り入れ口に巻き込みますので注意が必要です。
co.tetsu 様2021-03-01
- 用途:
- 大工作業後の片付け
- 対象商品:
- 55546969
ブロアの故障のため再購入
以前の物よりもノズルが取れにくくなってよくなりました。
ロングノズルタイプなので、腰を屈めずに掃除ができてすごくいいです。
ノズルはハードなタイプになってます。
2020-12-06
- 用途:
- 落ち葉の掃除
- 対象商品:
- 55546969
芝生に絡まった落ち葉、低木の根元の落ち葉掃除に困っていました。
これで一気にきれいになりました。
ガーデンノズルがすばらしい。
バッテリー消費はかなり多めです。