COBセンサーライト マグネット台座付のレビュー
夜の階段の昇降を明るく照らす!COBライトで、夜も明るく周りを照らします。人感センサー反応範囲:約3.5m、検知幅:約45度、明るさ:約250ルーメン。ON/OFF/AUTOスイッチで、モードが切り替えられます。ON:連続点灯(※連続使用時間は約5時間)、AUTO:人感センサーと明暗センサーで動作。暗い場所で自動点灯し約30秒で消灯します。OFF:消灯。AUTOモードは周囲が暗い場所で人の行動を検知すると自動的に点灯します。人の行動を検知しなくなってから約30秒後に自動的に消灯します。省エネで使用できます。どこでも簡単に付けられるライト!両面テープ(1枚使用)または取り付けネジ(1箇所)で取付できます。コンセントがない場所でも取り付けでき、明るく点灯します。台座マグネットで玄関などの金属部に取り付けて使用できます。
【用途】センサーライトとして
2022-07-31
- 用途:
- 夜間の倉庫
- 対象商品:
- 58278606
センサー機能が非常に便利。倉庫に入るとセンサーが人を感知(動き)して自動点灯します。しばらくすると消灯しますが、人が動いていれば再感知して再点灯します。明るさもすごく明るくて満足しています。
1人が参考にしています